ELEKTRA BREGENZ - EKR7522720082 KA1/4hl-Gefrierkombi 60cm 0G NoFr. 215/1 - 7522720082

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000002201458
Artikelnummer
EKR7522720082
Herstellernummer
7522720082
Hersteller
EKR
Stand-Kühl-Gefrierkombination, Nutzinhalt 348 Liter, NoFrost, Display, 35 dBA, ErnteFrisch Zone, SuperFresh Zone, \nEEK: C, Edelstahllook, Höhe: 185,2 cm Lage des Gefrierteils:unten, Ausführung:2-türig, Bauform:Standgerät, Bauart:sonstige, Gehäusegrundfarbe:Edelstahl, Grundfarbe der Tür:Edelstahl, Dekorfähig:nicht möglich, Frequenz:50 Hz, Spannung:220...240 V, Anschlusswert:125 W, Absicherung des Gerätes:0,8 A, Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):C, Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:282 kWh, Nutzinhalt des Kühlfachs:215 l, Nutzinhalt des Gefrierfachs:109 l, Sternkennzeichnung:4, Geräuschemission:35 dB(A) re 1 pW, Breite:595 mm, Höhe:1852 mm, Tiefe:670 mm, Gefrierleistung:6 kg/24h, Lagerung bei Stromausfall:33 h, Klimaklasse:SN-T, Frostfree System:Kühl-/Gefriergerät, Türanschlag:rechts, Türanschlag wechselbar, Anzahl der Auszüge/Körbe:3, Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:0, Frischhaltezone / 0 °C-Zone, Art der Innenbeleuchtung:LED-Beleuchtung, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A bis G


