ELEKTRA BREGENZ - EKR7520220021 EinbaukA1/4hlschrank int. Cooler 198L Sc

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000003260393
Artikelnummer
EKR7520220021
Herstellernummer
7520220021
Hersteller
EKR
Ausführung:1-türig, Bauform:Einbaugerät, Bauart:integrierbar, Gehäusegrundfarbe:weiß, Grundfarbe der Tür:weiß, Dekorfähig:nicht möglich, Spannung:220...240 V, Frequenz:50 Hz, Anschlusswert:70 W, Absicherung des Gerätes:0,4 A, Bruttofassungsvermögen gesamt:198 l, Nutzinhalt des Kühlfachs:198 l, Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):E, Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:100 kWh, Geräuschemission:35 dB(A) re 1 pW, Breite:540 mm, Höhe:1215 mm, Tiefe:545 mm, Nischenbreite:560...560 mm, Nischenhöhe:1218...1228 mm, Nischentiefe:550 mm, Klimaklasse:SN-ST, Türanschlag:rechts, Türanschlag wechselbar, Möbeltürbefestigung:Schleppverbindung, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A bis G


