ELEKTRA BREGENZ - EKR7519820035 KA1/4hl-Gefrierkombi 60cm 175/87L F dunk

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000002201403
Artikelnummer
EKR7519820035
Herstellernummer
7519820035
Hersteller
EKR
Stand-Kühl-Gefrierkombination, Nutzinhalt 262 Liter,\n38 dBA, EEK: F, Edelstahl, Höhe: 170,8 cm Lage des Gefrierteils:unten, Ausführung:2-türig, Bauform:Standgerät, Bauart:sonstige, Gehäusegrundfarbe:Edelstahl, Grundfarbe der Tür:Edelstahl, Dekorfähig:nicht möglich, Frequenz:50 Hz, Spannung:220...240 V, Anschlusswert:90 W, Absicherung des Gerätes:0,7 A, Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):F, Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:256 kWh, Nutzinhalt des Kühlfachs:175 l, Nutzinhalt des Gefrierfachs:87 l, Sternkennzeichnung:4, Geräuschemission:38 dB(A) re 1 pW, Breite:540 mm, Höhe:1708 mm, Tiefe:574 mm, Gefrierleistung:4 kg/24h, Lagerung bei Stromausfall:16 h, Klimaklasse:SN-ST, Frostfree System:Kühlautomat, Türanschlag:rechts, Türanschlag wechselbar, Anzahl der Auszüge/Körbe:3, Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:0, Art der Innenbeleuchtung:LED-Beleuchtung, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A bis G