ELEKTRA BREGENZ - EKR7299441987 SbS 4-tA1/4rig NoFr Festwasseran Wassers

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Side-by-Side
Lage des Gefrierteils - unten
Gehäusegrundfarbe - schwarz
Bauform - Standgerät
Anschlusswert - 200 W
Packung
1 ST
EAN
8690842388712
Artikelnummer
EKR7299441987
Herstellernummer
7299441987
Hersteller
EKR
Ausführung:
Side-by-Side
Lage des Gefrierteils:
unten
Gehäusegrundfarbe:
schwarz
Bauform:
Standgerät
Anschlusswert:
200 W
Grundfarbe der Tür:
schwarz
Dekorfähig:
nicht möglich
Bauart:
sonstige
Frequenz:
50 Hz
Absicherung des Gerätes:
0.8 A
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
353 kWh
Nutzinhalt des Gefrierfachs:
154 l
Höhe:
1820 mm
Spannung:
230...230 V
Breite:
908 mm
Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):
F
Bruttofassungsvermögen gesamt:
617 l
Nutzinhalt des Kühlfachs:
369 l
Frostfree System:
Kühl-/Gefriergerät
Tiefe:
705 mm
Sternkennzeichnung:
4
Klimaklasse:
SN-T
Automatischer Eiswürfelbereiter:
nein
Geräuschemission:
38 dB(A) re 1
Anzahl der Auszüge/Körbe:
2
Innenlüfter im Kühlteil:
ja
Lagerung bei Stromausfall:
15 h
Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:
0
Frischhaltezone / 0 °C-Zone:
ja
Art der Innenbeleuchtung:
LED-Beleuchtung


