ELEKTRA BREGENZ - EKR7165144900 Waschtrockner 1400U/min 8/5kg AqSa LCD D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000002201090
Artikelnummer
EKR7165144900
Herstellernummer
7165144900
Hersteller
EKR
Bauform:Standgerät, Bauart:sonstige, Geräteart:Frontlader, Türanschlag:links, Grundfarbe der Blende:weiß, Gehäusegrundfarbe:weiß, Anschlusswert:2200 W, Spannung:230...230 V, Absicherung des Gerätes:10 A, Höhe mit Arbeitsplatte:840 mm, Breite:600 mm, Tiefe:590 mm, Energieeffizienzklasse:D, Wasserverbrauch (nur Waschen und Schleudern):47 l, Max. Schleuderdrehzahl beim Standardprogramm "Baumwolle 60 °C":1400 1/min, Füllmenge (Waschen) beim Standardprogramm "Baumwolle 60 °C":8 kg, Füllmenge (Trocknen) beim Trockenprogramm "Baumwolle, schranktrocken":5 kg, Schleuderwirkungsklasse:B, Trocknungsart:Kondensation, Steuerung fürs Trocknen:elektronisch, Optimierungsfunktion Waschergebnis, Automatische Wasserstandsanpassung an Ladung, Wassersicherheitssystem, Restzeitanzeige, Startzeitvorwahl:stufenlos, Trommelvolumen:55 l, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A bis G


