ELDON AUSTRIA GMBH - HOFVBK04 Kit fissag. barra divis.<1200 - VBK04

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Montagewinkel
Werkstoff - Stahl
Farbe - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8713574161269
Artikelnummer
HOFVBK04
Herstellernummer
VBK04
Hersteller
HOF
Ausführung:
Montagewinkel
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
These mounting brackets used for fitting dividing bars do not interfere with the enclosure's bottom plates. This Fixing Brackets For Floor Standing Enclosures, VBK, VBK04 item measures 21x145x26mm has a material of Steel color Unpainted, finish Plated.


