Startseite

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFVB1800 Barra divisoria vert. 1800 - VB1800

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFVB1800 Barra divisoria vert. 1800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - systemisch

  • Werkstoff - Stahl

  • Ausführung der Oberfläche - unbehandelt

  • Länge - 1.8 mm

  • Montageart - Schraubbefestigung

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574068704

Artikelnummer

HOFVB1800

Herstellernummer

VB1800

Hersteller

HOF

Ausführung:

systemisch

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

Länge:

1.8 mm

Montageart:

Schraubbefestigung

The dividing vertical bar increases the mounting possibilities available within the enclosure. This Vertical Dividing Bars for 1-Door, VB, VB1800 item measures 1800x90x24mm with a material of Mild Steel finish Plated.