ELDON AUSTRIA GMBH - HOFVB1600 Barra divisoria vert. 1600 - VB1600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - systemisch
Werkstoff - Stahl
Ausführung der Oberfläche - unbehandelt
Länge - 1.6 mm
Montageart - Schraubbefestigung
Packung
1 ST
EAN
8713574068698
Artikelnummer
HOFVB1600
Herstellernummer
VB1600
Hersteller
HOF
Ausführung:
systemisch
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Länge:
1.6 mm
Montageart:
Schraubbefestigung
The dividing vertical bar increases the mounting possibilities available within the enclosure. This Vertical Dividing Bars for 1-Door, VB, VB1600 item measures 1600x90x24mm with a material of Mild Steel finish Plated.


