Startseite

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFURH7532 Prot. parapioggia 750 - URH7532

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFURH7532 Prot. parapioggia 750

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Dachbeplankung - ja

  • Geeignet für Bodenbeplankung - nein

  • Breite - 750 mm

  • Tiefe - 340 mm

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 750 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574101555

Artikelnummer

HOFURH7532

Herstellernummer

URH7532

Hersteller

HOF

Geeignet für Dachbeplankung:

ja

Geeignet für Bodenbeplankung:

nein

Breite:

750 mm

Tiefe:

340 mm

Geeignet für Gehäusebaubreite:

750 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

320 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7.04

Mit Entlüftung:

ja

Mit Kabeleinführung:

nein

Rain Hood provides sloped roof shelter protecting components from water dripping into enclosure with door opened. This Rain Hood, URH, URH7532 item measures 53x790x340mm has a material of Polyester color Light Gray, finish Smooth.