Startseite

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFUPVD01 Prese aria per UCP IP44 - UPVD01

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFUPVD01 Prese aria per UCP IP44

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Durchmesser - 34.9 mm

  • Für max. Anzahl Lüfter - 0

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführung der Oberfläche - unbehandelt

  • Mit eingebautem Filter - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574101029

Artikelnummer

HOFUPVD01

Herstellernummer

UPVD01

Hersteller

HOF

Durchmesser:

34.9 mm

Für max. Anzahl Lüfter:

0

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

Mit eingebautem Filter:

nein

Montageart:

Schnappbefestigung

Schutzart (IP):

IP44

These air vents allow air to be circulated inside the enclosure, minimising the risk for water condensation. This Air Ventilation Grids IP44, UPVD, UPVD01 item measures 38x40x40mm has a material of Polyester color Light Gray, finish Smooth.