ELDON AUSTRIA GMBH - HOFUPP5032 Zoccolo 65x500x320 - UPP5032

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Sockel komplett
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Geeignet für Gehäusebaubreite - 500 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 320 mm
Packung
1 ST
EAN
8713574101586
Artikelnummer
HOFUPP5032
Herstellernummer
UPP5032
Hersteller
HOF
Ausführung:
Sockel komplett
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Geeignet für Gehäusebaubreite:
500 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
320 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein
Geeignet für Kabelrangierung:
nein
Breite:
500 mm
Höhe:
65 mm
Tiefe:
320 mm


