ELDON AUSTRIA GMBH - HOFUICP6401 Pannello cieco 615x415 - UICP6401

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 415 mm
Höhe - 615 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 415 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 615 mm
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8713574100947
Artikelnummer
HOFUICP6401
Herstellernummer
UICP6401
Hersteller
HOF
Breite:
415 mm
Höhe:
615 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
415 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
615 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
This slotted cover is ideal for installing modular components easily which eliminates unnecessary costs. This Slotted Individual Cover Plate, UICP-S, UICP6401 item measures 615x415x20.5mm has a material of PVC color Light Gray, finish Smooth.


