ELDON AUSTRIA GMBH - HOFUICP5401 Pannello cieco 515x415 - UICP5401

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 415 mm
Höhe - 515 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 415 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 515 mm
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
31 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8713574100930
Artikelnummer
HOFUICP5401
Herstellernummer
UICP5401
Hersteller
HOF
Breite:
415 mm
Höhe:
515 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
415 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
515 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
This slotted cover is ideal for installing modular components easily which eliminates unnecessary costs. This Slotted Individual Cover Plate, UICP-S, UICP5401 item measures 515x415x20.5mm has a material of PVC color Light Gray, finish Smooth.


