ELDON AUSTRIA GMBH - HOFUFCP8602 Piastra cop. int. 835x635 - UFCP8602

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 635 mm
Höhe - 835 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 800 mm
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8713574100848
Artikelnummer
HOFUFCP8602
Herstellernummer
UFCP8602
Hersteller
HOF
Breite:
635 mm
Höhe:
835 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
800 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
This polyester frame can be customized with plain or slotted cover plates. This Frame For Individual Cover Plates, UFCP-I, UFCP8602 item measures 835x635xmm has a material of Polyester color Light Gray, finish Smooth.


