NVENT HOFFMAN - HOFSHC0809 Ripiano con fori, 800x900 - SHC0809

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fachboden
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Werkstoff - sonstige
Geeignet für Gehäusebautiefe - 900 mm
Breite - 709 mm
Packung
1 ST
EAN
8713574068407
Artikelnummer
HOFSHC0809
Herstellernummer
SHC0809
Hersteller
HOF
Ausführung:
Fachboden
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Werkstoff:
sonstige
Geeignet für Gehäusebautiefe:
900 mm
Breite:
709 mm
Höhe:
25 mm
Tiefe:
856 mm
Max. Belastbarkeit:
51 kg
Farbe:
sonstige


