ELDON AUSTRIA GMBH - HOFS2MT1750 Profilo del braccio operatore - S2MT1750

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Aluminium
Ausführung - Kupplung scharnierend
Packung
1 ST
EAN
8713574235977
Artikelnummer
HOFS2MT1750
Herstellernummer
S2MT1750
Hersteller
HOF
Werkstoff:
Aluminium
Ausführung:
Kupplung scharnierend
For connecting the components together in the Syspend 281-Max Suspension System. This Syspend 281-Max Tube 1750mm, S2MT1750 item measures 3.54x2.76x68.90 inches with a material of Aluminum finish Anodized.


