Startseite

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFS2MBC Attacco base - S2MBC

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFS2MBC Attacco base

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Aluminium

  • Ausführung - Kupplung scharnierend

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574236110

Artikelnummer

HOFS2MBC

Herstellernummer

S2MBC

Hersteller

HOF

Werkstoff:

Aluminium

Ausführung:

Kupplung scharnierend

For directly mounting the enclosure on horizontal surfaces enabling 300-degree enclosure rotation. This Syspend 281-Max Base Coupling, S2MBC item measures 5.00x5.00x5.20 inches with a material of Aluminum colored Black.