Startseite

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFS2MACF Angolo inclinato in avanti - S2MACF

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFS2MACF Angolo inclinato in avanti

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Aluminium

  • Ausführung - Kupplung scharnierend

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574236103

Artikelnummer

HOFS2MACF

Herstellernummer

S2MACF

Hersteller

HOF

Werkstoff:

Aluminium

Ausführung:

Kupplung scharnierend

For mounting between a tube and enclosure allowing enclosure to tilt forward at a 15-degree angle. This Syspend 281-Max Angle Coupling Tilted Forward, S2MACF item measures 8.15x4.33x4.33 inches with a material of Aluminum colored Black.