Startseite

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFS2MAA Adattatore ad angolo - S2MAA

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFS2MAA Adattatore ad angolo

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Aluminium

  • Ausführung - Kupplung scharnierend

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574236127

Artikelnummer

HOFS2MAA

Herstellernummer

S2MAA

Hersteller

HOF

Werkstoff:

Aluminium

Ausführung:

Kupplung scharnierend

For connecting between enclosure and flange coupling allowing enclosure to tilt up to 30 degrees. This Syspend 281-Max Angle Adapter Stepless 30-Deg, S2MAA item measures 6.22x5.12x4.41 inches with a material of Aluminum colored Black.