Startseite

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFS1MPCV Attacco pannello verticale - S1MPCV

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFS1MPCV Attacco pannello verticale

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Aluminium

  • Ausführung - Kupplung scharnierend

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574235816

Artikelnummer

HOFS1MPCV

Herstellernummer

S1MPCV

Hersteller

HOF

Werkstoff:

Aluminium

Ausführung:

Kupplung scharnierend

For mounting an enclosure or screen using VESA mounting vertically enabling 300-degree rotation. This Syspend 180-Max Vertical Panel Coupling, S1MPCV item measures 10.07x5.51x4.72 inches with a material of Aluminum colored Black.