Startseite

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFS1MPCH Attacco pannello oriz. - S1MPCH

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFS1MPCH Attacco pannello oriz.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Aluminium

  • Ausführung - Kupplung scharnierend

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574235809

Artikelnummer

HOFS1MPCH

Herstellernummer

S1MPCH

Hersteller

HOF

Werkstoff:

Aluminium

Ausführung:

Kupplung scharnierend

For mounting an enclosure or screen using VESA mounting horizontally enabling 300-degree rotation. This Syspend 180-Max Horizontal Panel Coupling, S1MPCH item measures 8.73x9.25x4.71 inches with a material of Aluminum colored Black.