Startseite

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFPST2040 Zoccolo laterale, 200x400 - PST2040

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFPST2040 Zoccolo laterale, 200x400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Sockel Seitenset

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - grau

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 400 mm

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 400 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

31 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8713574103474

Artikelnummer

HOFPST2040

Herstellernummer

PST2040

Hersteller

HOF

Ausführung:

Sockel Seitenset

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Geeignet für Gehäusebaubreite:

400 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

400 mm

Geeignet für Be-/Entlüftung:

nein

Breite:

400 mm

Höhe:

200 mm

Tiefe:

400 mm

These plinth side panels close off the extra space underneath the enclosure if needed This Plinth Side Panels, PST, PST2040 item measures 200x400x1.5mm has a material of Mild Steel color Umbra Gray, finish Powder Coated.