ELDON AUSTRIA GMBH - HOFPP1532 Guida DIN 2000 - PP1532

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Hutschiene 35/15 mm
Werkstoff - Stahl
Lochform - ohne
Materialstärke - 1.5 mm
Länge - 2000 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
15 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8713574013285
Artikelnummer
HOFPP1532
Herstellernummer
PP1532
Hersteller
HOF
Ausführung:
Hutschiene 35/15 mm
Werkstoff:
Stahl
Lochform:
ohne
Materialstärke:
1.5 mm
Länge:
2000 mm
Höhe:
15 mm
A DIN rail that can be cut to size It facilitates both procurement and installation. This DIN Rails, PP, PP1532 item measures 15x32xmm has a material of Steel color Unpainted, finish Galvanized.


