Startseite

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFPP0735H Guida DIN con fori 2000 - PP0735H

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFPP0735H Guida DIN con fori 2000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Hutschiene 35/7,5 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Lochform - Langloch

  • Materialstärke - 1.5 mm

  • Länge - 2000 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574013193

Artikelnummer

HOFPP0735H

Herstellernummer

PP0735H

Hersteller

HOF

Ausführung:

Hutschiene 35/7,5 mm

Werkstoff:

Stahl

Lochform:

Langloch

Materialstärke:

1.5 mm

Länge:

2000 mm

Höhe:

7.5 mm

A DIN rail that can be cut to size It facilitates both procurement and installation. This DIN Rails, PP, PP0735H item measures 7.5x35xmm has a material of Steel color Unpainted, finish Galvanized.