Startseite

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFPGM10066 Zoccolo interrato1000x600x600 - PGM10066

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFPGM10066 Zoccolo interrato1000x600x600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Sockel komplett

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - grau

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 7035

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

68 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8713574220171

Artikelnummer

HOFPGM10066

Herstellernummer

PGM10066

Hersteller

HOF

Ausführung:

Sockel komplett

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Geeignet für Gehäusebaubreite:

600 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

600 mm

Geeignet für Be-/Entlüftung:

nein

Geeignet für Kabelrangierung:

ja

Breite:

600 mm

Höhe:

1 mm

Tiefe:

600 mm

Cables can be easily routed through the ground plinth, which is mounted underground. This Ground Mounted Plinth, PGM, PGM10066 item measures 1000x600x600mm has a material of Steel color Light Gray, finish Galvanized.