Startseite

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFPFS1080-316 Zoccolo ant/post. 100x800 - PFS1080-316

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFPFS1080-316 Zoccolo ant/post. 100x800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Sockelvorder-/rückseite

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Farbe - Edelstahl

  • Max. Belastbarkeit - 1400 kg

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

68 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8713574192201

Artikelnummer

HOFPFS1080-316

Herstellernummer

PFS1080-316

Hersteller

HOF

Ausführung:

Sockelvorder-/rückseite

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Farbe:

Edelstahl

Max. Belastbarkeit:

1400 kg

Geeignet für Gehäusebaubreite:

800 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

800 mm

Geeignet für Be-/Entlüftung:

nein

Geeignet für Kabelrangierung:

ja

Breite:

800 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

60 mm

This stainless steel plinth allows for cabling without any restrictions. Installing cables is made easy as the plinth creates extra space underneath the enclosure.