Startseite

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFPFAL1084 Zoccolo 100x800x400 - PFAL1084

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFPFAL1084 Zoccolo 100x800x400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Sockel komplett

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - grau

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 7035

  • Max. Belastbarkeit - 1400 kg

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

68 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8713574188297

Artikelnummer

HOFPFAL1084

Herstellernummer

PFAL1084

Hersteller

HOF

Ausführung:

Sockel komplett

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

grau

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Max. Belastbarkeit:

1400 kg

Geeignet für Gehäusebaubreite:

800 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

400 mm

Geeignet für Be-/Entlüftung:

nein

Geeignet für Kabelrangierung:

ja

Breite:

800 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

400 mm

This aluminum plinth allows for cabling without any restrictions. This Aluminium Plinth, PFAL, PFAL1084 item measures 100x800x400mm has a material of Aluminum color Light Gray, finish AlMg3.