Startseite

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFPF2100 ZOCCOLO ANT/POST. 200X1000 - PF2100

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFPF2100 ZOCCOLO ANT/POST. 200X1000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - grau

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 7022

  • Max. Belastbarkeit - 1400 kg

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574056367

Artikelnummer

HOFPF2100

Herstellernummer

PF2100

Hersteller

HOF

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

RAL-Nummer (ähnlich):

7022

Max. Belastbarkeit:

1400 kg

Geeignet für Gehäusebaubreite:

1000 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

1000 mm

Geeignet für Be-/Entlüftung:

nein

Geeignet für Kabelrangierung:

ja

Breite:

998 mm

Höhe:

200 mm

Tiefe:

63 mm

Zoccolo ant/post., 200x1000, Acciaio dolce, RAL7022