ELDON AUSTRIA GMBH - HOFPBW181607-316 Coperchio pulsante - PBW181607-316

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Tiefe - 70 mm
Höhe - 180 mm
Breite - 160 mm
Packung
1 ST
EAN
8713574228498
Artikelnummer
HOFPBW181607-316
Herstellernummer
PBW181607-316
Hersteller
HOF
Tiefe:
70 mm
Höhe:
180 mm
Breite:
160 mm
The stainless steel 316L push button cover provides protection for push button switches. This Push Button Cover, PBW, PBW181607-316 item measures 180x160x70mm has a material of Stainless Steel 316 color Unpainted, finish Brushed.


