Startseite

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFPA1026 Zoccolo pannelli lat. 100x260 - PA1026

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFPA1026 Zoccolo pannelli lat. 100x260

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Sockel Seitenset

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - grau

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 260 mm

  • Geeignet für Be-/Entlüftung - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

31 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8713574073821

Artikelnummer

HOFPA1026

Herstellernummer

PA1026

Hersteller

HOF

Ausführung:

Sockel Seitenset

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Geeignet für Gehäusebautiefe:

260 mm

Geeignet für Be-/Entlüftung:

nein

Breite:

260 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

260 mm

These plinth side panels close off the extra space underneath the enclosure if needed. This Side Plinths, PA, PA1026 item measures 100x114x21mm with a material of Zinc Plated, Mild Steel, color Umbra Gray.