Startseite

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFP2100 Zoccolo ant/post., 200x1000 - P2100

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFP2100 Zoccolo ant/post., 200x1000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Sockelvorder-/rückseite

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - grau

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 1 mm

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 200 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

26 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8713574073807

Artikelnummer

HOFP2100

Herstellernummer

P2100

Hersteller

HOF

Ausführung:

Sockelvorder-/rückseite

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Geeignet für Gehäusebaubreite:

1 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

200 mm

Geeignet für Be-/Entlüftung:

nein

Geeignet für Kabelrangierung:

nein

Breite:

1 mm

Höhe:

200 mm

Plinths provide extra space under the enclosure allowing cabling without any restrictions and simple cable installation. This Front/Rear Plinths, P, P2100 item measures 200x993x95mm with a material of Zinc Plated, Mild Steel, color Umbra Gray.