Startseite

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFP1050 Zoccolo ant/post., 100x500 - P1050

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFP1050 Zoccolo ant/post., 100x500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Sockelvorder-/rückseite

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - grau

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 500 mm

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 100 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

31 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8713574194076

Artikelnummer

HOFP1050

Herstellernummer

P1050

Hersteller

HOF

Ausführung:

Sockelvorder-/rückseite

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Geeignet für Gehäusebaubreite:

500 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

100 mm

Geeignet für Be-/Entlüftung:

nein

Geeignet für Kabelrangierung:

nein

Breite:

500 mm

Höhe:

100 mm

Plinths provide extra space under the enclosure allowing cabling without any restrictions and simple cable installation. This Front/Rear Plinths, P, P1050 item measures 100x493x95mm with a material of Zinc Plated, Mild Steel, color Umbra Gray.