ELDON AUSTRIA GMBH - HOFOPCP202006EE Telaio prolunga 200x200x55 - OPCP202006EE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 200 mm
Höhe - 200 mm
Tiefe - 55 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
4 kg CO₂-Äquivalent
EAN
6418677197741
Artikelnummer
HOFOPCP202006EE
Herstellernummer
OPCP202006EE
Hersteller
HOF
Breite:
200 mm
Höhe:
200 mm
Tiefe:
55 mm
The frame will allow for components that do not fit within the standard depth of the terminal box to be mounted. This Polycarbonate Extension Frame, OPCP-EE, OPCP202006EE item measures 200x200x55mm has a material of Polycarbonate color Light Gray, finishSmooth.


