Startseite
Neu

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFOIKS01 Supporto tastiera RAL9006 - OIKS01

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFOIKS01 Supporto tastiera RAL9006

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Tastatur-Klapplade

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - sonstige

  • RAL-Nummer - 9.01

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574121959

Artikelnummer

HOFOIKS01

Herstellernummer

OIKS01

Hersteller

HOF

Ausführung:

Tastatur-Klapplade

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

sonstige

RAL-Nummer:

9.01

Ideal when an interface with the control panel and connected enclosure is required. This Keyboard Support, OIKS, OIKS01 item measures 6x495x311mm has a material of Mild Steel color White, finish Powder Coated.