ELDON AUSTRIA GMBH - HOFOIFP3052 Piastra anteriore 269x485 - OIFP3052

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 485 mm
Höhe - 269 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 525 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 309 mm
Werkstoff - Aluminium
Packung
1 ST
EAN
8713574118911
Artikelnummer
HOFOIFP3052
Herstellernummer
OIFP3052
Hersteller
HOF
Breite:
485 mm
Höhe:
269 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
525 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
309 mm
Werkstoff:
Aluminium
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
The front plate can be mounted and removed easily. This Front Plate, OIFP, OIFP3052 item measures 269x485xmm has a material of Aluminum color Unpainted, finish Mill.


