Startseite

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFOICE606021 HMI 600x600x210 - OICE606021

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFOICE606021 HMI 600x600x210

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 600 mm

  • Höhe - 600 mm

  • Tiefe - 210 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Ausführung der Oberfläche - pulverbeschichtet

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

254 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8713574229624

Artikelnummer

HOFOICE606021

Herstellernummer

OICE606021

Hersteller

HOF

Breite:

600 mm

Höhe:

600 mm

Tiefe:

210 mm

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7.04

Mit Montageplatte:

nein

Mastbefestigung:

nein

Anzahl der Türen:

1

Mit Sichttür:

nein

Mit Lüftungstür:

nein

Mit rückseitiger Tür:

ja

Anzahl der Schlösser:

1

Geeignet für metrische Montage:

ja

Schrägdach:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Schlagfestigkeit:

IK10

Schutzart (IP):

IP55

It has a pre-machined hole pattern to allow the fixation of a swing arm and a removable front plate at IP 55 protection. This Operator Interface Control Enclosure, OICE, OICE606021 item measures 600x600x210mm has a material of Mild Steel color Light Gray, finish Powder Coated.