Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFOICE404021 HMI, 400x400x210 - OICE404021

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFOICE404021 HMI, 400x400x210

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 400 mm

  • Höhe - 400 mm

  • Tiefe - 210 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

78 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8713574187481

Artikelnummer

HOFOICE404021

Herstellernummer

OICE404021

Hersteller

HOF

Werkstoff:

Stahl

Breite:

400 mm

Höhe:

400 mm

Tiefe:

210 mm

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP55

Mit Montageplatte:

nein

Schlagfestigkeit:

IK10

Mit Sichttür:

nein

Schrägdach:

nein

Anzahl der Türen:

1

Mastbefestigung:

nein

Anzahl der Schlösser:

1

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Mit Lüftungstür:

nein

RAL-Nummer:

7.04

EMV-Ausführung:

nein

Geeignet für metrische Montage:

ja

Mit rückseitiger Tür:

ja

It has a pre-machined hole pattern to allow the fixation of a swing arm and a removable front plate at IP 55 protection. This Operator Interface Control Enclosure, OICE, OICE404021 item measures 400x400x210mm has a material of Mild Steel color Light Gray, finish Powder Coated.