Startseite

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFN160126G102 Spectra ACP-SS 237W 230V - N160126G102

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFN160126G102 Spectra ACP-SS 237W 230V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 207...253 V

  • Betriebsspannung AC 60 Hz - 207...253 V

  • Spannungsart - AC

  • Drehzahlgeregelt - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574238299

Artikelnummer

HOFN160126G102

Herstellernummer

N160126G102

Hersteller

HOF

Ausführung:

sonstige

Betriebsspannung AC 50 Hz:

207...253 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

207...253 V

Spannungsart:

AC

Drehzahlgeregelt:

nein

Mit Temperaturregelung:

ja

Funktion Master/Slave:

nein

Mit Heizfunktion:

nein

Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C:

280 W

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-40...131 °C

Breite:

191 mm

Höhe:

419 mm

Tiefe:

160 mm

SpectraCool Narrow with Advanced Corrosion Protection Compact ACs utilize advanced coatings. This SpectraCool Compact Advanced Corrosion Protection Lvl 1, N160126G102 item is rated 800BTU 230V with material of SS316 finish Brushed.