Startseite

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFN160126G050 Spectra Stretto 237W230V - N160126G050

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFN160126G050 Spectra Stretto 237W230V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 207...253 V

  • Betriebsspannung AC 60 Hz - 207...253 V

  • Spannungsart - AC

  • Drehzahlgeregelt - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574238183

Artikelnummer

HOFN160126G050

Herstellernummer

N160126G050

Hersteller

HOF

Ausführung:

sonstige

Betriebsspannung AC 50 Hz:

207...253 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

207...253 V

Spannungsart:

AC

Drehzahlgeregelt:

nein

Mit Temperaturregelung:

ja

Funktion Master/Slave:

nein

Mit Heizfunktion:

nein

Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C:

280 W

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

10...10 °C

Breite:

191 mm

Höhe:

419 mm

Tiefe:

160 mm

SpectraCool Narrow Indoor/Outdoor ACs provide space-saving solution on low-depth cabinets. This SpectraCool Narrow Indoor/Outdoor AC, N160126G050 item is rated 800 BTU 230V with material of Steel color Lt Gray.