ELDON AUSTRIA GMBH - HOFMTS500 Profili scorrevoli 500 - MTS500
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 499 mm
Höhe - 52 mm
Tiefe - 68 mm
Werkstoff - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8713574184343
Artikelnummer
HOFMTS500
Herstellernummer
MTS500
Hersteller
HOF
Breite:
499 mm
Höhe:
52 mm
Tiefe:
68 mm
Werkstoff:
sonstige


