Startseite

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFMTR1470 Ripiano a rack 19 2U 432x470 - MTR1470

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFMTR1470 Ripiano a rack 19 2U 432x470

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Tragplatte für Monitor

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 481 mm

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 470 mm

  • Breite - 432 mm

  • Höhe - 20 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574012028

Artikelnummer

HOFMTR1470

Herstellernummer

MTR1470

Hersteller

HOF

Ausführung:

Tragplatte für Monitor

Geeignet für Gehäusebaubreite:

481 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

470 mm

Breite:

432 mm

Höhe:

20 mm

Tiefe:

470 mm

Werkstoff:

Metall

Farbe:

sonstige

This shelf for 19-inch profiles can be adjusted in height and provides further mounting possibilities. This Front Fixation 19-inch Shelf, MTR, MTR1470 item measures x482.6x500mm has a material of Steel color Light Gray, finish Zinc Plated.