ELDON AUSTRIA GMBH - HOFMTR1279 Ripiano a rack 19 2U 432x279 - MTR1279

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Tragplatte für Monitor
Geeignet für Gehäusebaubreite - 481 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 277 mm
Breite - 432 mm
Höhe - 20 mm
Packung
1 ST
EAN
8713574012004
Artikelnummer
HOFMTR1279
Herstellernummer
MTR1279
Hersteller
HOF
Ausführung:
Tragplatte für Monitor
Geeignet für Gehäusebaubreite:
481 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
277 mm
Breite:
432 mm
Höhe:
20 mm
Tiefe:
279 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige


