Startseite

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFMSMCP6006R5 Pannello front. Mod. 600x600 - MSMCP6006R5

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFMSMCP6006R5 Pannello front. Mod. 600x600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 600 mm

  • Höhe - 600 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Ausführung der Oberfläche - pulverbeschichtet

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574131323

Artikelnummer

HOFMSMCP6006R5

Herstellernummer

MSMCP6006R5

Hersteller

HOF

Breite:

600 mm

Höhe:

600 mm

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

This MSMCP is for the front frame of a fix system, or modular frames. No machining is required. This Slotted Front Panels For Power Distribution, MSMCP, MSMCP6006R5 item measures 600x600x13mm has a material of Mild Steel color Light Gray, finish Powder Coated.