Startseite

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFMSMBP2508R5 Pannello front. cieco, 250x800 - MSMBP2508R5

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFMSMBP2508R5 Pannello front. cieco, 250x800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 800 mm

  • Höhe - 250 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

31 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8713574214934

Artikelnummer

HOFMSMBP2508R5

Herstellernummer

MSMBP2508R5

Hersteller

HOF

Breite:

800 mm

Höhe:

250 mm

Werkstoff:

Stahl

The MSMBP is for the front frame of a fix system/modular frames. Can be machined easily. This Plain Front Panels For Power Distribution, MSMBP, MSMBP2508R5 item measures 250x800x13mm has a material of Mild Steel color Light Gray, finish Powder Coated.