Startseite

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFMSFP2000 Profili vert. Fissi 2000 - MSFP2000

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFMSFP2000 Profili vert. Fissi 2000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 2 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574180963

Artikelnummer

HOFMSFP2000

Herstellernummer

MSFP2000

Hersteller

HOF

Länge:

2 mm

These galvanised vertical profiles, MSFP, are available off the shelf and have two mounting levels. This Fix System Vertical Profiles For Power Distribution, MSFP, MSFP2000 item measures 2000x600xmm has a material of Steel color Unpainted, finish Galvanized.