ELDON AUSTRIA GMBH - HOFMSFCP2208R5 Profili cop. front. 2200x800 - MSFCP2208R5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 800 mm
Höhe - 2.2 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
10 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8713574214880
Artikelnummer
HOFMSFCP2208R5
Herstellernummer
MSFCP2208R5
Hersteller
HOF
Breite:
800 mm
Höhe:
2.2 mm
The mild steel frame for front panels. This Front Cover Profiles For Power Distribution, MSFCP, MSFCP2208R5 item measures 2200x800xmm has a material of Steel color Unpainted, finish Galvanized.


