Startseite

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFMSCFS600 Profilo lat.cavi 600 - MSCFS600

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFMSCFS600 Profilo lat.cavi 600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Tiefe - 600 mm

  • Werkstoff - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574180888

Artikelnummer

HOFMSCFS600

Herstellernummer

MSCFS600

Hersteller

HOF

Tiefe:

600 mm

Werkstoff:

sonstige

These fixation profiles, MSCFS, in galvanised steel are available off the shelf and allow for easy installation. This Side Cable Fixation Profiles For Power Distribution, MSCFS, MSCFS600 item measures 28x600x10mm has a material of Mild Steel color Unpainted, finish Plated.