Startseite

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFMSCE300 Box entrata cavi, 300 - MSCE300

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFMSCE300 Box entrata cavi, 300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 300 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574119994

Artikelnummer

HOFMSCE300

Herstellernummer

MSCE300

Hersteller

HOF

Höhe:

300 mm

This galvanized cable entry box, MSCE, covers a partial depth of the enclosure. This Cable Entrance Boxes For Power Distribution, MSCE, MSCE300 item measures 270x105x95mm has a material of Steel color Unpainted, finish Galvanized.