Startseite

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFMSCE250 Box entrata cavi, 250 - MSCE250

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFMSCE250 Box entrata cavi, 250

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 250 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574120006

Artikelnummer

HOFMSCE250

Herstellernummer

MSCE250

Hersteller

HOF

Höhe:

250 mm

This galvanized cable entry box, MSCE, covers a partial depth of the enclosure. This Cable Entrance Boxes For Power Distribution, MSCE, MSCE250 item measures 220x105x95mm has a material of Steel color Unpainted, finish Galvanized.