ELDON AUSTRIA GMBH - HOFMPLS102 Coperchio banco console 1000 - MPLS102

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Abdeckung
Breite - 1 mm
Tiefe - 500 mm
Werkstoff - Metall
Farbe - Edelstahl
Packung
1 ST
EAN
8713574033887
Artikelnummer
HOFMPLS102
Herstellernummer
MPLS102
Hersteller
HOF
Ausführung:
Abdeckung
Breite:
1 mm
Tiefe:
500 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
Edelstahl
A stainless steel lid for a mild steel desk is a cost effective alternative to a complete stainless steel desk. This Stainless Lid, MPLS, MPLS102 item measures 47x1000x500mm has a material of Stainless Steel 304 color Unpainted, finish Brushed.


